※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
サフランハンドル HW-15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
仕上
ウッド・純金
サイズ
260
注文コード
46246466
品番
HW-15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
積層+真鍮
サイズ
260
仕上
ウッド・純金
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28