マルチ入力対応ビデオスケーラー(スキャンコンバータ) HDMI/VGA/コンポーネント/S端子/コンポジット入力 - HDMI出力 セレクター機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246665 品番VS721MULTI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PCアナログ入出力の最大解像度WUXGA (1920x1200) @ 60Hzに対応
HDMI およびHDCP対応
アナログ対応HDテレビ(RGB/YPbPr/YCbCr入力信号)に対応。最大解像度1080p @ 60Hz

セット内容マルチフォーマット-HDMI オーディオ ビデオ スイッチ、IRリモコン、取り付け金具セット、RS232シリアル ケーブル- 1.8m、RS-232コントロール ソフトウェアCD、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州/オーストラリア)、取扱説明書 長さ(mm)384 ブラック 高さ(mm)45 質量(g)1800 出力【AV】HDMI 入力【AV】VGA、コンポーネント端子、HDMI、S-Video、 コンポジット 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】VGA: 1920×1200、YPbPr: 1920×1080 製品幅(mm)173 コネクタAHDMI[19ピン]×3、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、コンポーネント端子(3 x RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]、コンポジット端子(1 x RCA)、RCA×3、3.5mmステレオミニ(3極) コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度Support VGA mode:640×480、720×400、800×600、848×480、1024×768、1152×864、1280×720、1280×768、1280×800、1280×960、1280×1024、1360×768、1400×1050、1440×900、1440×1050、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、Support YPbPR mode:720×480、720×576、720×480、720×576、1280×720、1920×1080、1920×1080 メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、コンポーネント端子(3×RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]、コンポジット端子(1×RCA)、RCA、3.5mmステレオミニ(3極) 変換タイプメス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする