HDMIディスプレイ対応EDIDエミュレータ/信号保持機 1080p

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46247444 品番VSEDIDHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

HDMIディスプレイとビデオソースの互換性を確保するEDIDエミュレーション
EDID設定をエミュレートまたは合成。EDIDコピーおよびEDIDゴースティングの両方に対応
設定しやすいディップスイッチで手軽なセットアップ
最大解像度1920 x 1080 (1080p)に対応
挿抜時にEDID設定を保存

用途
機器間でEDID情報をエミュレーションし、新旧ビデオ機器のスムーズな併用が可能
HDMIソースおよびディスプレイ間でHDMIスイッチやエクステンダを使用する際のビデオ不具合を解決
セット内容1 - EDIDエミュレータ、1 - USB電源ケーブル、1 - ドライバ、4 - フットパッド、1 - クイックスタートガイド 長さ(mm)80 幅(mm)52 ブラック 質量(g)154 出力【AV】HDMI 電源USB電源、プラグタイプ:N 湿度(%RH)0〜80 入力【AV】HDMI 保存温度(℃)-20〜60 仕様・用途【ワイド画面サポート】あり 最大解像度【デジタル】1920×1080 (1080p) at 60Hz 高さ(cm)2.2 動作温度(℃)0〜40 インジケータ【LED】1 - ステータスLED 対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×1200、1600×900、1440×900、1366×768、1280×1024、1280×720、1024×768 オーディオあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする