StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの 切替器/分配器/コンバーター
StarTech.comの PC切替器
4ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 4台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46247758
品番
SV411KUSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ケーブル(1.2m)同梱
音声にも対応するトータル スイッチソリューション
最大解像度:2048 x 1536
スイッチの種類:ホットキー、プッシュボタン
用途
キーボード、マウス、VGAモニタのワンセットで4台のUSB対応コンピューターを制御
コールセンター、ヘルプデスク、教育機関などの環境に最適。個人用PC、ゲーム、ビデオ編集などでも便利
モニタ、キーボード、マウスそれぞれ2セット分のスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適
シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性を向上
ポート数
4
ディスプレイ
VGA
キーボード/マウス
USB
ケーブル長(m)
1.2
最大解像度
2048×1536