曜日別特売
SV231USB 2ポートUSB接続KVMスイッチ PCパソコン2台用CPU切替器 USB/VGAケーブル付属 StarTech.com 46247889

SV231USB 2ポートUSB接続KVMスイッチ PCパソコン2台用CPU切替器 USB/VGAケーブル付属 StarTech.com 46247889
SV231USB 2ポートUSB接続KVMスイッチ PCパソコン2台用CPU切替器 USB/VGAケーブル付属 StarTech.com 46247889
SV231USB 2ポートUSB接続KVMスイッチ PCパソコン2台用CPU切替器 USB/VGAケーブル付属 StarTech.com 46247889

2ポートUSB接続KVMスイッチ PCパソコン2台用CPU切替器 USB/VGAケーブル付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46247889品番SV231USB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ワンセットのキーボード/マウス/モニタで2台のコンピュータを制御
内蔵ハブで3台のUSB周辺機器を共有
1920x1440の高解像度に対応
フロントパネルのプッシュボタンで簡単にコンピュータを選択
OSに依存せず(ソフトウェアやドライバは不要)
キーボードとマウスのプラグアンドプレイに対応
オートスキャンのインターバルを選択可能
DDC2B VGA モニタ対応
USBバスパワー対応

用途
オフィスでの生産性をアップさせるシングルワークステーション対応デュアルシステム制御
複数の高解像度デジタルサイネージ サーバーを中央からコントロール
複数システムへのアクセスを簡素化できるので、生産ライン用ンピュータの制御に最適
モニタ/キーボード/マウス2セット分のスペースが要らないので、PCテスト/バーンインコンピュータ制御に最適
ポート数2ディスプレイVGAキーボード/マウスUSB
注意
※このKVMスイッチは、最長30.4mのVGAケーブルの使用をサポートしますが、USBでこの距離に対応するには、アクティブ延長が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする