StarTech.com
StarTech.comの 電源(制御機器)
StarTech.comの 変圧・変換
StarTech.comの 産業用ACアダプタ
スペア用AC電源アダプター 12V/5A出力
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46247907
品番
SVA12M5NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
12V5A以下の電力、M型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート
スペア電源アダプタを常備し、電源アダプタ故障時のダウンタイムを回避
用途
故障・紛失した電源アダプタの交換
重要なデバイス用にスペア電源を常備
海外出張時、単一の電源アダプタで電源プラグが異なる地域に対応
出力電圧(V)
12(DC)
入力電圧(V)
100 - 240(AC)
出力電流(A)
5
入力電流(A)
2