曜日別特売
VS221HD4KA 2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K 高速切替機能付き StarTech.com 46247916

VS221HD4KA 2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K 高速切替機能付き StarTech.com 46247916
VS221HD4KA 2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K 高速切替機能付き StarTech.com 46247916
VS221HD4KA 2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K 高速切替機能付き StarTech.com 46247916
VS221HD4KA 2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K 高速切替機能付き StarTech.com 46247916

2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K 高速切替機能付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46247916品番VS221HD4KA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

超HDの4K解像度に対応する驚きのイメージ品質
2つのHDMIソースを1台のHDMIディスプレイにルーティングする2ポート4K2K対応切り替え器
自動、優先度、マニュアル モードでHDMIソース切り替え操作が簡単
EDIDコピーサポートによる正確なディスプレイ出力
5.1 または 7.1 サラウンドサウンドに対応する柔軟なオーディオ構成
IRリモコン同梱
RS-232シリアル制御インターフェイス
1080pHD解像度との下位互換性

用途
4K対応テレビやプロジェクタを2つの4K対応ビデオソースで共有。会議室、講義室、ホームシアター、ホテル、ショッピングモール、医療機関その他、さまざまな環境でパワフルなビジュアル体験を提供
複数ユーザーで同じディスプレイに接続し、入力デバイスを切り替えながらチームワークに活用
Blu-ray プレーヤー、ケーブル/衛星放送セットトップボックス、コンピュータなど、2つのAV機器を接続しホームシアターを拡張
デジタルサイネージに最適。HD解像度1080pとの下位互換性により、さまざまなビデオソースをデジタルサイネージで美しく表現
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする