2ポート デュアルDVIディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(オーディオ対応/USB2.0ハブ付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46247934 品番SV231DD2DUA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

簡単な切り替えが可能なフロントパネルの押しボタンとホットキー機能
最大解像度1920×1200(DVI デジタルの)に対応
周辺機器(サムドライブ、外付けハードディスク、ウェブカメラなど)を共有するUSB 2.0ハブ
音声でポート切り替えを通知
別ーまたはまとめて切り換え可能なオーディオポート
KVMにモニタ設定を「記憶」させ、切り替え時の手間を軽減するEDID保持
USBが使えるすべてのオペレーティングシステムに対応(Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7、Linux、Mac OSなど)
過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体
TMDSに準拠し、デジタルコンテンツ保護用のDDC2BエミュレーションとHDCPに対応
ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単

用途
デュアルヘッドビデオカード搭載シングルユーザワークステーションのシステム制御二重化でオフィスでの生産性を向上
コンソール周辺機器(キーボード、マウス、および2台のモニタ)ワンセットで2台のデュアルディスプレイマルチメディアコンピュータを制御
金融関連、グラフィックデザイナー、マルチメディアアプリケーション、CAD/CAMアプリケーション、複数の画面を使用する業界に最適
USB 2.0ハブとマイク/オーディオポート内蔵により2台のコンピュータのマルチメディア機能を制御し、USB周辺機器を共有
ブラック 質量(g)779 消費電力(W)18 幅(cm)16 長さ(cm)16.3 湿度(%RH)90 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20〜60 高さ(cm)5.7 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)0〜40
注意
※本KVMスイッチは、DVI-D(デジタル)信号のみに対応しているため、システムが適切に動作するよう、すべてのPC-KVM接続およびKVM-コンソール接続においてDVI-Dケーブルの使用を推奨しています。ケーブルの選定についてご不明な点がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする