曜日別特売
ST124HDMI2 ビデオスプリッター/1920x1200/1080p HDMI/1入力4出力/EDID/3.5mmオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com 46247943

ST124HDMI2 ビデオスプリッター/1920x1200/1080p HDMI/1入力4出力/EDID/3.5mmオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com 46247943
ST124HDMI2 ビデオスプリッター/1920x1200/1080p HDMI/1入力4出力/EDID/3.5mmオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com 46247943
ST124HDMI2 ビデオスプリッター/1920x1200/1080p HDMI/1入力4出力/EDID/3.5mmオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com 46247943

ビデオスプリッター/1920x1200/1080p HDMI/1入力4出力/EDID/3.5mmオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46247943品番ST124HDMI2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

4ポートHDMIスプリッター:HDMI分配増幅器として機能し、信号の品質を損なうことなく4台のスクリーンにフルHD 1080p映像(複製モード)を分割
EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載
オーディオ対応:すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。HDMIオーディオ、または3.5mmステレオオーディオ接続に対応し、HDMIケーブル、または別チャンネルで付随するオーディオ信号を送信
簡単セットアップ:信号増幅回路搭載で、最大15m離れた場所にディスプレイの設置可能。ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。TAA準拠
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
HDMI対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステム
ビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ
教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション
音声付きの店内広告ビデオに最適
株式銘柄の表示や金融商品/サービス紹介など、金融機関での利用
医療施設の待合室で患者向け情報を表示
ブラック質量(g)966消費電力(W)18幅(cm)13.5長さ(cm)22出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~ 60高さ(cm)4.4入力電流(A)0.8動作温度(℃)0 ~ 40コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする