2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46247986 品番VS221VGA2HD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

VGAとHDMI両方の入力デバイスに対応したHDMI出力スイッチ。アダプタを使用する手間とコストが不要
自動および優先ポート選択機能で操作が簡単
講義室や会議室のディスプレイに最適。プレゼンテーションの発表者が持ち込む多様な機器を接続
1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応
取り付け金具同梱

用途
ホームシアター環境でセットトップボックスとコンピュータを自動切り替え
VGAとHDMIのビデオソースを使って教室や講義室の備え付けプロジェクタを共有
テスト用、トラブルシューティング用などのコンピュータでVGAとHDMIビデオソースを接続・切り替え
病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージ用ディスプレイでVGAとHDMIビデオソースを切り替え
ポート数2 幅(mm)54 質量(g)226 消費電力(W)5 長さ(cm)10.2 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20〜 60 高さ(cm)2.9 入力電流(A)0.4 動作温度(℃)0〜 40 コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、HDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする