KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能搭載/サーバー保守 管理用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248214 品番NOTECONS02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ノートパソコンを使ってサーバーにアクセス:ノートパソコンをヘッドレスシステムに接続するUSBクラッシュカートアダプター。ノートPCをサーバールームのラックサーバー、PC、ATM、キオスク端末などのポータブルコンソールとして活用
効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。最適なパフォーマンスを得るために、必ず最新のNOTECONS02専用ドライバーをダウンロード・インストールしてください。
セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能
コンパクト設計:追加のアクセサリーが不要なポケットサイズのデータセンタークラッシュカートアダプター。システムのトラブルシューティングやサービス時に従来のクラッシュカートやトロリーの持ち運びが不要。TAA準拠
BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限される場合があります。

用途
ATMおよびVLTメンテナンスと修理
モバイルシステムやサーバーの保守
幅(mm)74 ブラック 質量(g)170 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)80 保存温度(℃)-40〜70 高さ(cm)1.5 動作温度(℃)0〜40
注意
※Linux搭載機器と接続する場合、本アダプタはUS英語設定の標準QWERTYキーボードのでのみ使用可能です。
※注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウスの機能が制限されたり、動作しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする