10GbE/ギガビットイーサネット対応2ポート オープンSFP+搭載 光ファイバーネットワークカード PCI Express Intelチップセット搭載

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248406 品番PEX20000SFPI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

10GbE SPF+スロット 2口をサーバーやワークステーションに追加し、高速高帯域接続を実現
コネクティビティ対応インテル・ヴァーチャライゼーション技術に対応したIntel 82599チップセット
各ポートあたり、最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅
PXEネットワーク起動対応
IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)およびIEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)準拠
PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x8(またはそれ以上の)増設スロットを使用
IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
802.3ad リンク・アグリゲーション対応
最大15Kのジャンボフレーム対応
デュアルプロファイル(ロープロファイルブラケットを含む)

用途
10Gbpsネットワーク接続機能をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加
銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信
安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用
オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現
ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築
遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適
幅(mm)18 ブラック 質量(g)102 ポート数2 長さ(cm)13.5 湿度(%RH)20〜80 保存温度(℃)-20〜60 高さ(cm)12 動作温度(℃)5〜50 データ転送速度(最大) 20000 Mbps (20bps) - 全二重

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする