SV431HDU3A2 4ポートHDMI KVMスイッチ(1080p) HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ StarTech.com 46248573

SV431HDU3A2 4ポートHDMI KVMスイッチ(1080p) HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ StarTech.com 46248573
SV431HDU3A2 4ポートHDMI KVMスイッチ(1080p) HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ StarTech.com 46248573
SV431HDU3A2 4ポートHDMI KVMスイッチ(1080p) HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ StarTech.com 46248573
SV431HDU3A2 4ポートHDMI KVMスイッチ(1080p) HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ StarTech.com 46248573

4ポートHDMI KVMスイッチ(1080p) HDMI接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46248573品番SV431HDU3A2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単
最大1080pに対応するHDビデオ品質
個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御
ソフトウェアやドライバが不要
個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート

用途
ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のHDMI対応USBコンピュータを制御
グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、HD(1080p)対応マルチメディア アプリケーションの実行
USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有
消費電力(W)18幅(cm)13長さ(cm)22湿度(%RH)0~80(結露しないこと)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10 ~ 60高さ(cm)4.3入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする