2ポートDisplayPortデュアルモニター対応KVMスイッチ 4K/60Hz対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248844 品番SV231DPDDUA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

デュアルディスプレイ、マルチコンピュータアクセスで作業効率をアップ
個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御
4K 60Hzに対応するUHD解像度で驚きの画質を実現
ビルトイン2ポートUSBハブでUSB周辺機器を共有

用途
デュアルヘッドビデオカードを搭載した2台のコンピュータを単一のワークステーションで制御
4Kビデオ、写真編集などマルチメディアアプリケーションで使用
製造ラインでの複数のコンピュータ操作に最適
サーバールームに設置して複数のコンピュータへアクセス
グラフィックスデザイン、CAD設計など、高解像度タスクを実行
ポート数2 ディスプレイDisplayPort キーボード/マウスUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする