曜日別特売
MCMGBSCSM10 Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-LX 2芯SC端子 シングルモード(2芯) 最大10km StarTech.com 46249115

MCMGBSCSM10 Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-LX 2芯SC端子 シングルモード(2芯) 最大10km StarTech.com 46249115
MCMGBSCSM10 Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-LX 2芯SC端子 シングルモード(2芯) 最大10km StarTech.com 46249115
MCMGBSCSM10 Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-LX 2芯SC端子 シングルモード(2芯) 最大10km StarTech.com 46249115
MCMGBSCSM10 Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-LX 2芯SC端子 シングルモード(2芯) 最大10km StarTech.com 46249115

Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-LX 2芯SC端子 シングルモード(2芯) 最大10km

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46249115品番MCMGBSCSM10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ギガビット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-LXネットワークのシングルモード光ファイバで変換・延長
費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現
シングルモードデュプレックス光ファイバケーブル(SC接続)で最大10kmの延長に対応
壁面設置が可能なコンパクトな設計
ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応
リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ
イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター
1310nm波長
IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート

用途
光ファイババックボーンでイーサネット接続を10kmまで延長
イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続
イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション
ブラウン適合規格100BASE-LX、1000BASE-T、1000BASE-LX、10BASE-Tコネクタ形状STコネクタ、RJ-45芯数2芯伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプシングルモード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする