DisplayPortケーブル/アクティブタイプ/10.8Gbps/抜け防止機構付/ディスプレイポート/長尺 モニターケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249316 品番DISPL10MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

DPアクティブケーブル:4K30Hz(3840x2160p)、10.8Gbps帯域、HBR、8chオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(1080p 60Hz)をサポート。ケーブル長10m
アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でビデオ信号を10mの距離までブースト(電源不要)。複数のカラースペースをサポート
アクティブタイプ DPケーブル:4K(3840x2160p、30Hz)、10.8Gbps帯域幅、HBR、8チャネルオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(60Hzで1080p)に対応

用途
DisplayPort ディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続。信号損失を発生させずに長い接続距離に対応
オフィス、会議室、教室などでDisplayPort機器を接続
FireProグラフィックカード(S9000/7000、W8100/7100/5100、R5000)搭載ノートPC、業務用ワークステーションなどに最適
ブラック 高さ(mm)12 質量(g)452 適合規格DisplayPort v1.1a ケーブル長(m)10 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス ※抜け防止機構付き 保存温度(℃)-20〜70 AWG32 プラグニッケルメッキ 最大解像度3860 x 2160p (30Hz) 保証期間2年 製品幅(mm)20 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0〜45 プロトコルHBR、MST、GTC コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度最大3860 x 2160p (30Hz) 被覆材PVC 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
注意
※「Display」ラベルのついたDPコネクターをディスプレイ側に接続

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46249316 DISPL10MA 80851437 DP14A-10M-DP-CABLE DisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com DisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする