曜日別特売
ST124HD202 ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com 46249404

ST124HD202 ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com 46249404
ST124HD202 ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com 46249404
ST124HD202 ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com 46249404
ST124HD202 ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com 46249404
ST124HD202 ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com 46249404

ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46249404品番ST124HD202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

4ポートHDMIスプリッター:4台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換
EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載
オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応
長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、4画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能
簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力4画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応

用途
会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用
ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示
店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示
ポート数2幅(mm)64ブラック質量(g)506消費電力(W)5長さ(cm)16.5湿度(%RH)20-90 (結露なきこと)出力電流(A)1保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)6.5入力電流(A)0.2動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 18GbpsコネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする