色ブラック
用途標準的なUSB 3.0ケーブルの3m制限を超えて、USBタイプBデバイス(HDDエンクロージャ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応コンピューターに接続
仕様データ伝送
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
高さ(mm)14
質量(g)512
ケーブル長(m)10
本体質量(g)500
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス-USB Type-B[9ピン]オス
パッケージサイズ(mm)226×214×60
AWG24/28
プラグニッケルメッキ
延長ケーブル(m)10
梱包質量(g)600
梱包内容10m USB 3.0A-Bアクティブケーブル-オス/オス
製品幅(mm)15
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A(USB3.0、5Gbps)[9ピン]
コネクタBUSB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps)
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]
コネクタタイプストレート
変換タイプオス-オス