Thunderbolt接続で、1 x Gigabit Ethernet &; 1 x USB 3.0ポート(5Gbps)が利用可能
携帯性を最優先した本体一体型のThunderboltケーブルと小型で耐久性の高いケースデザイン
2つのPCI Express専用レーンをもち(ポートあたり1つ)、最大10GbpsのThunderbolt データ転送速度に対応
サポートされているオペレーティングシステム上で、ネイティブドライバを使用したプラグ・アンド・プレイ式インストール
Ethernetポートは10/100/1000Mbps接続、全二重オペレーション、ジャンボフレーム(最大9.6K)をサポート
USB 3.0ポートはUASPをサポートするだけでなく、USB 2.0にも下位互換性あり
シルバーサンドブラスト加工とゴム製グリップ付きなので、Apple MacBookとの使用に最適
バスパワー駆動 - 外付け電源アダプタが不要