※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレス丸棒取手 No.172S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
仕上
鏡面磨
サイズ
600
注文コード
46250027
品番
No.172S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
片面用です。
仕様
メン
材質
ステンレス
サイズ
600
高さ(mm)
67
全長L(mm)
600
寸法D(Φmm)
25
仕上
鏡面磨
足幅
【P】575
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。