曜日別特売
No.172S ステンレス丸棒取手 No.172S シロクマ 46250115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.172S ステンレス丸棒取手 No.172S シロクマ 46250115
No.172S ステンレス丸棒取手 No.172S シロクマ 46250115

ステンレス丸棒取手 No.172S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕上ヘアーラインサイズ注文コード46250115品番No.172S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

片面用です。

仕様オン材質ステンレスサイズ高さ(mm)67全長L(mm)275寸法D(Φmm)25仕上ヘアーライン足幅【P】250
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする