StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの 切替器/分配器/コンバーター
StarTech.comの ディスプレイ切替器/分配器
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 1080p 自動/優先切替機能付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46250829
品番
VS221HDQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
自動切り替え
優先スイッチ
マニュアル制御コンソール内蔵
EDIDエミュレーション
ビデオ接続エミュレーション
ビデオ解像度1080pに対応
取り付け金具同梱
用途
ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え
テストベンチ施設でコンピュータのトラブルシューティング時にふたつのビデオソースを接続・切り替え
病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え
ポート数
2
幅(mm)
65
色
ブラック
質量(g)
290
消費電力(W)
18
長さ(cm)
15.6
出力電流(A)
1.5
保存温度(℃)
-20 〜 60
高さ(cm)
2
入力電流(A)
0.6
動作温度(℃)
0 〜 40
コネクタA
HDMI(19ピン)
コネクタB
HDMI(19ピン)