USB 2.0 アクティブ延長ケーブル(15m) & 4ポートUSBハブ Type-A(オス) - 4x Type-A(メス)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250953 品番USB2EXT4P15M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

High Speed USB 2.0互換。480Mbpsのデータ転送に対応
USB 1.0/1.1機器との下位互換性あり
外付けACアダプタ(2A)付属
各ポートで過電流検出・保護機能に対応
プラグアンドプレイ、ホットスワップ互換

用途
ケーブル1本で最大4台のUSB 2.0機器をコンピュータに接続
USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長
ブラック 質量(g)156 規格High Speed ケーブル長(m)15 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする