リストレストがついたエルゴノミクス対応キーボードトレイで腕にかかる負担を軽減
幅670mm、奥行き255mmのワイドなデザイン
耐荷重2kgの安定したプラットフォーム
+/-15°のチルト(傾き)角度調整で快適な位置にキーボードを配置
+/-20°の範囲で左右の振りを調整
170mmの高さ調整幅
デスク下に取り付け、デスクスペースを広く活用
デスクからの引き出しを調整し最適な位置にキーボードを配置。320mmの引き出し幅に対応
引き出しレールでデスク下に収納可能な設計
本体に配線を通せるケーブル結束機能