曜日別特売
VS421HD20 4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャー/セレクター 自動切替機能付き StarTech.com 46251066

VS421HD20 4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャー/セレクター 自動切替機能付き StarTech.com 46251066
VS421HD20 4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャー/セレクター 自動切替機能付き StarTech.com 46251066
VS421HD20 4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャー/セレクター 自動切替機能付き StarTech.com 46251066
VS421HD20 4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャー/セレクター 自動切替機能付き StarTech.com 46251066
VS421HD20 4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャー/セレクター 自動切替機能付き StarTech.com 46251066

4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャー/セレクター 自動切替機能付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46251066品番VS421HD20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

4K/60Hz対応の卓越した画質
4ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作
7.1サラウンドサウンド
フロントパネルのトグル式スイッチボタン

用途
4つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有
複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用
複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用
幅(mm)51ブラック質量(g)152長さ(cm)12.3湿度(%RH)10 - 85保存温度(℃)-10 ~ 80出力電流(mA)2000高さ(cm)2入力電流(A)0.4動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
注意
※接続する各HDMIソースでHDCP 2.2に対応している必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする