旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46251644
品番
MUCF205VN,Y
参考基準価格(税別)
¥27,760
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
25
形状
角フランジ形ユニット
寸法L(mm)
95
寸法A(mm)
27
寸法S(mm)
14.3
寸法B(mm)
34.1
寸法N(mm)
12
寸法J(mm)
70
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
16
寸法A3(mm)
35.8
寸法A4(mm)
47
寸法A6(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方