旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
注文コード
46251678
品番
MUCF206VN,Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,540
この商品は
軸径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
30
形状
角フランジ形ユニット
寸法L(mm)
108
寸法A(mm)
31
寸法S(mm)
15.9
寸法B(mm)
38.1
寸法N(mm)
12
寸法J(mm)
83
寸法A1(mm)
12.5
寸法A2(mm)
18
寸法A3(mm)
40.2
寸法A4(mm)
51
寸法A6(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46251678
MUCF206VN,Y
71700618
MUCF206VN,Z
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
旭精工
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)