旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46251696
品番
MUCF209VN,Y
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
45
形状
角フランジ形ユニット
寸法L(mm)
137
寸法A(mm)
38
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
49.2
寸法N(mm)
16
寸法J(mm)
105
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
22
寸法A3(mm)
52.2
寸法A4(mm)
63
寸法A6(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方