旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46251723
品番
MUCFL205VN,Y
参考基準価格(税別)
¥17,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
25
形状
ひしフランジ形ユニット
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
130
寸法A(mm)
27
寸法S(mm)
14.3
寸法B(mm)
34.1
寸法N(mm)
16
寸法J(mm)
99
寸法A1(mm)
10
寸法A2(mm)
16
寸法A0(mm)
35.8
寸法A4(mm)
47
寸法A6(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方