旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46251739
品番
MUCFL207VN,Y
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
35
形状
ひしフランジ形ユニット
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
161
寸法A(mm)
34
寸法S(mm)
17.5
寸法B(mm)
42.9
寸法N(mm)
16
寸法J(mm)
130
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
19
寸法A0(mm)
44.4
寸法A4(mm)
54
寸法A6(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方