旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46251793
品番
MUCF212V,Y
参考基準価格(税別)
¥104,900
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
60
形状
角フランジ形ユニット
寸法L(mm)
175
寸法A(mm)
48
寸法S(mm)
25.4
寸法B(mm)
65.1
寸法N(mm)
19
寸法J(mm)
143
寸法A1(mm)
16.5
寸法A2(mm)
29
寸法A3(mm)
68.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方