旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46251854
品番
MUCT205VN,Y
参考基準価格(税別)
¥30,460
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
25
形状
テークアップ形ユニット
寸法L(mm)
96
寸法H(mm)
87
寸法L1(mm)
61
寸法A(mm)
32
寸法S(mm)
14.3
寸法B(mm)
34.1
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
44
寸法N(mm)
19
寸法A1(mm)
12
寸法H1(mm)
76
寸法H2(mm)
46
寸法N1(mm)
18
寸法A2(mm)
22
寸法N2(mm)
32
寸法A4(mm)
61
寸法A6(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方