旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
テークアップ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46251879
品番
MUCT208VN,Y
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
40
形状
テークアップ形ユニット
寸法L(mm)
142
寸法H(mm)
113
寸法L1(mm)
87
寸法A(mm)
49
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
49.2
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
72
寸法N(mm)
29
寸法A1(mm)
16
寸法H1(mm)
102
寸法H2(mm)
74
寸法N1(mm)
20
寸法A2(mm)
33
寸法N2(mm)
49
寸法A4(mm)
81
寸法A6(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方