旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46251924
品番
MUCFC203VN,Y
参考基準価格(税別)
¥28,060
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
17
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
寸法L(mm)
80
寸法A(mm)
25.5
寸法S(mm)
12.7
寸法B(mm)
31
寸法N(mm)
12
寸法J(mm)
78
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
10
寸法A0(mm)
33.3
寸法A3(mm)
5
寸法J1(mm)
55.1
寸法H3(mm)
62
寸法A4(mm)
43
寸法A6(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方