※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
L形丸棒ニギリバー No.806
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46251926
品番
No.806
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】ナベ+6×40
材質
真鍮
色
クローム
サイズ
小
寸法L(mm)
320
寸法H(mm)
81
寸法t(mm)
12
寸法D(Φmm)
32
寸法P(mm)
250
寸法H1(mm)
60
寸法W(Φmm)
70