ピロー形ユニット ステンレスシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46251967 品番 MUCPA201VN,Y
参考基準価格(税別)¥25,730 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
軸径(Φmm)12 形状ピロー形ユニット 寸法L(mm)76 寸法H(mm)30.2 寸法A(mm)25.5 寸法S(mm)12.7 寸法B(mm)31 寸法l(mm)12 寸法N(mm)M10×1.5 寸法J(mm)52 寸法H2(mm)60.9 寸法A4(mm)55 寸法A6(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする