旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46251994
品番
MUCPA206VN,Y
参考基準価格(税別)
¥36,440
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形ユニット
寸法L(mm)
94
寸法H(mm)
42.9
寸法A(mm)
34
寸法S(mm)
15.9
寸法B(mm)
38.1
寸法l(mm)
18
寸法N(mm)
M14×2
寸法J(mm)
66
寸法H2(mm)
83
寸法A4(mm)
65
寸法A6(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方