インパクト グリストラッパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10袋×100枚) 注文コード 46252345 品番 IMP-GS-100A
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

超! 快適吸収、油脂吸着材。特殊製法の綿が水の中の油脂だけを吸着、、少量でたっぷり無駄なく油脂を吸着させます。
グリストラップの清潔な維持管理、オイル・油漏れの防止に。
優れた吸油量と強力な吸い上げ力で、水面に浮いた油膜もきれいに吸着します。水中の油脂だけ吸着することも可能で経済的です。

仕様吸水性なし 材質PP樹脂 枚数100 引火点(℃)300
注意
※ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をお読みの上ご使用ください。
※油脂を吸着させた本製品は油と同様の火気管理を行ってください。
※食品に接触するような使用法や衛生用途での使用は避けてください 。
※直射日光の当たらない場所で、高温多湿を避けて保管してください。
※本製品を圧縮した場合、油脂の吸着機能が低下する事があります。 潰れてしまった場合は手で膨らますなど、必ず製品体積が大きな状態で使用してください 。
※本製品の主材であるポリプロピレンは、紫外線により緩やかに劣化する性質があります。 長期間露天にさらされた場合 、繊維が崩壊し繊維くずの発生や製品性能が変質する可能性があります。その際は、油脂吸着の有無に関わらず最大3ヶ月間程度を目安に新しい製品と交換してください 。
※本製品に水圧がかかった場合や水中で揉まれた場合、製品内部に水が浸透する事があります。 水が浸透した状態でも油脂の吸着は可能ですが、吸着性能が低下する場合があります 。
※本製品の仕様上、繊維がほつれやすくなっています。 精密機械やクリーンルーム等、環境維持が必要な用途での使用はおやめください。
※比重の大きい物質を吸着もしくは表面に付着した場合、水に沈む事があります。
※吸着・廃棄処理の際は、吸着させる油脂の性状に応じて取扱を行い 各自治体の指示に従い廃棄処分を行ってください。
※本製品は非常に細い繊維間に多くの空隙を持つ構造です。油脂吸着に必要十分量の構造的強度を保持しておりますが 重量物での圧縮・引張を行うと、繊維が破断し、破れ・繊維くず発生の原因になります。
※本製品は非常に細い繊維でできているため、使用方法によっては繊維くずが出る事があります。 また、静電気を帯びやすくなっています。
※本製品は軽量なため、強風や強い水流中で使用した場合、飛散・流出する恐れがあります。 使用する場合は袋に入れ係留する等の対策を行ってください。
※特定の条件下 (1)では本製品の撥水性が失われる可能性があります。 撥水性が失われた状態でも、油脂を吸着する事は可能ですが著しく能力が低下する恐れがあります。 ご使用の際は、事前に試験を行ってください。
※水溶性油・乳化した溶液・水と油脂が混在する溶液は、吸着性能が変わる可能性があります。 ご使用の際は、事前に試験を行ってください。
※ (1) 撥水性を失う可能性がある溶液とは 界面活性剤を多量に含む物・アルコールを多量に含む物・高アルカリ性を示す物・その他特殊な処理を行った物
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする