ST-4B ステンレスダエンハンドル細形 ST-4B シロクマ 46252389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-4B ステンレスダエンハンドル細形 ST-4B シロクマ 46252389
ST-4B ステンレスダエンハンドル細形 ST-4B シロクマ 46252389

ステンレスダエンハンドル細形 ST-4B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本アンバーサイズ注文コード46252389品番ST-4B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
付属品【付属ビス】ISO3×28材質ステンレスアンバーサイズ寸法L(mm)36寸法H(mm)26寸法P(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする