※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

調心機能付きステンレスベアリング 止めねじ付き

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 内径d1(Φmm)28.25 外径D(Φmm)35 注文コード46253525 品番SS XCA6200 SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は内径d・内径d1・外径Dなど44種類から選べます 他の種類を見る

従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを
許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。
SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。
搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。
密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。
JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。
従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。

内径d1(Φmm)28.25 内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)35 シールド形状開放形 用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所 材質(本体)SUS440C 寸法H(mm)3.5 面取寸法r(mm)0.6 材質(ボール)SUS440C 寸法B2(mm)17 寸法B1(mm)11 寸法B3(mm)18 面取寸法r1(mm)0.6 内径d2(Φmm)17.45 材質(シールド)SUS304 止めねじの呼びGM4 材質(止めネジ)SUS304相当品 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(保持器)SUS304 内径公差(mm)0〜0.015 基本定格荷重Cor(N)2390 基本定格荷重Cr(N)5100 潤滑剤耐熱グリース 転動体材質SUS440C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする