※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
アール取手 T-33
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
GB
サイズ
90
注文コード
46254148
品番
T-33
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
色
GB
サイズ
90
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
18
寸法W(mm)
15
容量(GB)
90mm GB