※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-33 アール取手 T-33 シロクマ 46254157 T-33 アール取手 T-33 シロクマ 46254157

アール取手 T-33

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 GB サイズ70 注文コード46254157 品番T-33
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質 GB サイズ70 寸法L(mm)70 寸法H(mm)13 寸法W(mm)14 容量(GB)70mm GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする