※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリースレスベアリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)26 シールド形状両シールド 注文コード46254426 品番SS 6803 ZZ C4 TC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内径d・外径D・シールド形状など207種類から選べます 他の種類を見る

保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。
極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)26 幅B(mm)5 シールド形状両シールド 材質(シール)ニトリルゴム 面取寸法r(mm)0.3 材質(ボール)SUS440C 許容回転速度(min-1)730 材質(シールド)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(保持器)SUS304+特殊コーティング 許容ラジアル荷重(N)110 転動体材質SUS440C
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする