※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.803 R形丸棒ニギリバー No.803 シロクマ 46254498 No.803 R形丸棒ニギリバー No.803 シロクマ 46254498

R形丸棒ニギリバー No.803

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46254498 品番 No.803
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質ステンレス ヘアーライン サイズ【付属ビス】A4×45 径(Φmm)【手すり】32 サイズ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする