※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
R形丸棒ニギリバー No.803
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46254507
品番
No.803
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
色
鏡面磨
サイズ
【付属ビス】A4×45
径(Φmm)
【手すり】32
サイズ(mm)
400