※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.857 D型丸棒手すり[小便器用] No.857 シロクマ 46254778 No.857 D型丸棒手すり[小便器用] No.857 シロクマ 46254778

D型丸棒手すり[小便器用] No.857

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 46254778 品番 No.857
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

抗菌仕様です。
金具はステンレス鏡面磨です。

材質ステンレス+塩ビ 寸法(mm)550×600 アイボリ サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする