※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
C型丸棒手すり[洗面器用] No.858
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
46254796
品番
No.858
参考基準価格(税別)
¥162,800
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
抗菌仕様です。
金具はステンレス鏡面磨です。
材質
ステンレス+塩ビ
寸法(mm)
800×700
色
アイボリ
サイズ
【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ