SMT(南海精工所)
SMT(南海精工所)の ベアリング(軸受)
SMT(南海精工所)の ラジアル玉軸受
SMT(南海精工所)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
SUS440Cステンレスベアリング止め輪付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46256097
品番
SS 6207 ZZ NR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
17
シールド形状
両シールド
面取寸法r(mm)
1.1
寸法D2(Φmm)
78.6
寸法h(mm)
4.98
寸法f(mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重Cor(N)
15400
基本定格荷重Cr(N)
25700
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
9200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方