SMT(南海精工所)
SMT(南海精工所)の ベアリング(軸受)
SMT(南海精工所)の ラジアル玉軸受
SMT(南海精工所)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
SUS440Cステンレスベアリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46256623
品番
SS 6312 ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
31
シールド形状
両シールド
面取寸法r(mm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重Cor(N)
52000
基本定格荷重Cr(N)
81800
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方