※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304ステンレスベアリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46256666 品番6S 6206B ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。
従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。

内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 シールド形状両シールド 面取寸法r(mm)1 外径公差(mm)-0.040〜0 幅公差(mm)-0.120〜0 許容回転速度(min-1)690 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0〜0.050 許容ラジアル荷重(N)975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする